Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Installationskabel max. 225V FE180 E90 bis 110V orange

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Installationskabel max. 225V FE180 E90 bis 110V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188102

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 17

  • Anzahl der Verseilelemente - 8

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910073096

Sonepar Artikelnummer

12016550599

Hersteller Artikelnummer

188102

Hersteller Typ

JE-H(St)H...Bd 8x2x0,8mm E90 OR

Hersteller Artikel Nr.:

188102

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

17

Anzahl der Verseilelemente:

8

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

16.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

127 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 0 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Gewicht:

300 kg/km

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.221 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30-E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.