DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186936
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
40393910075434
Sonepar Artikelnummer
12013405516
Hersteller Artikelnummer
186936
Hersteller Typ
(N)HXH-J 5X2,5RE 3LNPE E30
Hersteller Artikel Nr.:
186936
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
225 mm
Gewicht:
445 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.346 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


