DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171279
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910078961
Sonepar Artikelnummer
12016542699
Hersteller Artikelnummer
171279
Hersteller Typ
(N)HXH-J 12X1,5RE 11LPE E30
Hersteller Artikel Nr.:
171279
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
20 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
300 mm
Gewicht:
640 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
511.030 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


