DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186177
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
40393910076400
Sonepar Artikelnummer
12013405999
Hersteller Artikelnummer
186177
Hersteller Typ
(N)HXH-J 3X2,5RE LNPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186177
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Gewicht:
330 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.248 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


