DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186179
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
40393910076387
Sonepar Artikelnummer
12013406199
Hersteller Artikelnummer
186179
Hersteller Typ
(N)HXH-J 5X2,5RE 3LNPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186179
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
18 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
258 mm
Gewicht:
445 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.346 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


