DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185271
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
40393910077186
Sonepar Artikelnummer
12016542999
Hersteller Artikelnummer
185271
Hersteller Typ
(N)HXH-J 7X1,5RE 6LPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
185271
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
285 mm
Gewicht:
560 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.329 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


