DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186152
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076585
Sonepar Artikelnummer
12016544499
Hersteller Artikelnummer
186152
Hersteller Typ
(N)HXH-J 3X16RM LNPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186152
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
23 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
330 mm
Gewicht:
970 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
877.700 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


