DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186153
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076578
Sonepar Artikelnummer
12016544599
Hersteller Artikelnummer
186153
Hersteller Typ
(N)HXH-J 3X25RM LNPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186153
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
26 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
390 mm
Gewicht:
1300 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1299.200 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


