DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186162
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076486
Sonepar Artikelnummer
12016544899
Hersteller Artikelnummer
186162
Hersteller Typ
(N)HXH-J 5X16RM 3LNPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186162
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
390 mm
Gewicht:
1430 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1.361 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


