DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186183
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076349
Sonepar Artikelnummer
12016545499
Hersteller Artikelnummer
186183
Hersteller Typ
(N)HXH-J 4X4RE 3LPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186183
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
285 mm
Gewicht:
560 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
381.180 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


