DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186187
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076301
Sonepar Artikelnummer
12016545799
Hersteller Artikelnummer
186187
Hersteller Typ
(N)HXH-J 4X6RE 3LPE E90
Hersteller Artikel Nr.:
186187
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
19 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
300 mm
Gewicht:
650 kg/km
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.486 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


