DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 m. konzentrischem Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186195
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076257
Sonepar Artikelnummer
12013406399
Hersteller Artikelnummer
186195
Hersteller Typ
(N)HXCH 3X2,5/2,5 RE 3L E90
Hersteller Artikel Nr.:
186195
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
216 mm
Gewicht:
410 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 0 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
310.150 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


