DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 m. konzentrischem Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186131
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076783
Sonepar Artikelnummer
12016543299
Hersteller Artikelnummer
186131
Hersteller Typ
(N)HXCH 4X16/16 RM 3LN E90
Hersteller Artikel Nr.:
186131
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
27 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
303 mm
Gewicht:
1480 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1400.060 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


