DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 m. konzentrischem Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186132
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910076776
Sonepar Artikelnummer
12016543399
Hersteller Artikelnummer
186132
Hersteller Typ
(N)HXCH 4X25/16 RM 3LN E90
Hersteller Artikel Nr.:
186132
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
360 mm
Gewicht:
1900 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1.898 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


