DÄTWYLER - Keystone Modul RJ45 toolless UTP Kat.6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41807100ZF
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910087918
Sonepar Artikelnummer
121204989
Hersteller Artikelnummer
41807100ZF
Hersteller Typ
KU-T 1/8 TL CAT6 UTP SW
Hersteller Artikel Nr.:
41807100ZF
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Ungeschirmtes RJ45 Modul in Keystone-Format. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Speziell geeignet für alle Anwendungen bis zur Klasse D bzw. E nach ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und TIA/EIA 568-B.2-10. Kompaktes Gehäuse aus flammfesten Kunststoff gemäß UL94V-0 mit Keystone-Clip-Befestigung. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Mit LSA-Schnellanschlusskontakten. Hinweis: Einsetzbar in den gleichen Anschlussdosen und Verteilergehäusen wie die geschirmten Keystone Module (KS-T). Verwendbar für Power over Ethernet, unterstützt 4PPoE-Anwendungen bis zu 100W.


