DÄTWYLER - Keystone Modul RJ45 toolless UTP Kat.6A (IEC) reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41807400ZF
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910211269
Sonepar Artikelnummer
121204990
Hersteller Artikelnummer
41807400ZF
Hersteller Typ
KU-TC PLUS CAT6A UTP RWS
Hersteller Artikel Nr.:
41807400ZF
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
Ungeschirmtes RJ45 Modul in Keystone-Format. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KU-TC Plus erfüllt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-41 für die Kategorie 6A bis 500 MHz. Es ermöglicht in Verbindung mit ungeschirmten Datenkabeln der Kategorie 6A Abnahmemessungen für Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es für die Übertragung von 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen für Power over Ethernet, für PoE+ und für 4PPoE werden voll erfüllt. Gehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Mit der integrierten Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr notwendig. Das Modul ist wiederbeschaltbar. Mit abnehmbarer Staubschutzklappe. Farbige Klappen sind als Zubehör verfügbar.


