DÄTWYLER - LWL Faserpigtails SC/APC E9/125 G.652.D OS2 2m (12 Stk. Packung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 427722
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910153378
Sonepar Artikelnummer
121211927
Hersteller Artikelnummer
427722
Hersteller Typ
FO PIGTAIL12SC/APC GNBT0.9 2M0 OS2
Hersteller Artikel Nr.:
427722
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.059 kg
Semi tight buffer, 900 µm Farben einzelner Pigtails: gelb Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304 Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.


