DÄTWYLER - LWL FTTH Mikrokabel A-D2Y 1x24E9/125 OS2 G652.D BLO DM=2,4MM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19343300FZ
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.006 kg
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910026139
Sonepar Artikelnummer
12138189717
Hersteller Artikelnummer
19343300FZ
Hersteller Typ
ZT S-MICRO 24E9/BLO
Hersteller Artikel Nr.:
19343300FZ
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.006 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m
Sehr dünnes, metallfreies, bis zu 24 Fasern enthaltendes Glasfaser-Außenkabel mit einer Zentral-Bündelader. Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Kabelaufbau, optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen.


