DÄTWYLER - LWL FTTH Mikrokabel A-DQ(ZN)2Y 3x24E9/125 OS2 G652.D BLO200 DM=4,1MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19618000FZ
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.024 kg
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910019070
Sonepar Artikelnummer
12138189817
Hersteller Artikelnummer
19618000FZ
Hersteller Typ
WBKT C-MICRO 3X24
Hersteller Artikel Nr.:
19618000FZ
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.024 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m
Sehr kompaktes, metallfreies Glasfaserkabel für den Außenbereich mit 72 Fasern (200 μm) speziell für FTTx, Fibre-to-the-Home-Netze. Trockene Zwischenräume und verseilte Bündeladern. Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Kabelaufbau optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen.


