DÄTWYLER - LWL FTTH Mikrokabel I-V(ZN)H 4E9/125 OS2 G652.D BLO 2,8mm GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19341000DZ
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.008 kg
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910026276
Sonepar Artikelnummer
12138189617
Hersteller Artikelnummer
19341000DZ
Hersteller Typ
FTTH STB 4x1E9/BLO
Hersteller Artikel Nr.:
19341000DZ
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.008 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m
Montagefreundliches Glasfaser-Innenkabel mit 4 Fasern. Geringer Außendurchmesser (2,8 mm) dank Kompaktaderaufbau mit 0,6 mm Semi Tight Ader. Geringe Brandlast dank dem halogengenfreien, flammwidrigen LS0H-Mantel. Robuster Mantel für Einzug in bereits mit Kabeln belegte Rohranlagen. Inhouse-Verkabelung für Datennetzwerke und Gebäudeautomation. Verbindungskabel zwischen Hausübergabepunkt (HÜP) und Datendose in der Wohnung. Verlegbar in Brüstungskanälen, Rohranlagen und Steigzonen. Für die direkte Steckermontage an 0,6 mm-Semi-Tight-Ader und zum Spleißen geeignet.


