Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 12G50/125µm OM4 LSOH 1,5kN

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 12G50/125µm OM4 LSOH 1,5kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19125100DZ

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910031478

Sonepar Artikelnummer

12063639199

Hersteller Artikelnummer

19125100DZ

Hersteller Typ

FO UNIVERSAL 12 1X12 OM4 GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

19125100DZ

Anzahl der Fasern:

12

Faser-Anzahl je Ader:

12

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mantel-Farbe:

grün

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Aufmachung:

Schnittlänge

LWL 1x12 G50/125 OM4 - Für Innen- und Aussenanwendung metallfrei, nagetiergeschützt max. Zugkraft: 1'500 N Kabel Ø: 7.6 mm U-DQ(ZN)BH GF-1316 FR/LSOH IEC 60332.1/IEC 60332.3C 1x12 G50/125 OM4 Dca-s2,d1,a1