DÄTWYLER - LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 24G50/125µm OM4 Dca 3,5kN grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19271300DZ
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910026948
Sonepar Artikelnummer
121376447
Hersteller Artikelnummer
19271300DZ
Hersteller Typ
FO UNIVERSAL 1X24 OM4 GRÜN
Hersteller Artikel Nr.:
19271300DZ
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.077 kg
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit Zentral-Bündeladerkonstruktion. Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit. Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume. Nagetierschutz aus Glasfilamenten. Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels. Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.