Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 SC-D/SC-D 2m Figure 8 türkis

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 SC-D/SC-D 2m Figure 8 türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42113208ZY

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910087048

Sonepar Artikelnummer

121204906

Hersteller Artikelnummer

42113208ZY

Hersteller Typ

FODXPKSCDSCD02MOM3FIG8

Hersteller Artikel Nr.:

42113208ZY

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.030 kg

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125µm, Außendurchmesser 4,1 x 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.