DÄTWYLER - LWL-Patchkabel 2G50/125 OS2 LC-D/PC<>LC-D/PC 5m Figure 8 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42331508ZY
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910085136
Sonepar Artikelnummer
121204948
Hersteller Artikelnummer
42331508ZY
Hersteller Typ
FODXPKLCDPCLCDPC05MOS2FIG8
Hersteller Artikel Nr.:
42331508ZY
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.050 kg
Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125µm biegeunempfindlich G.652.D BLO, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.


