DÄTWYLER - LWL Spleissbox-Gehäuse OV-S 1HE ausziehbar unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41555000ZY
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 2.339 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910009057
Sonepar Artikelnummer
121211925
Hersteller Artikelnummer
41555000ZY
Hersteller Typ
OV-S 1U G 0FPL 7035 HELLGRAU II
Hersteller Artikel Nr.:
41555000ZY
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.339 kg
FO-Verteilerfeld OV-S 19''/1HE, ohne Frontplatte, ausziehbar und tiefenvariabel einbaubar. Zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern. Einsetzbar mit einer großen Auswahl an verschiedenen Frontplatten (siehe OV-S/OV-T 1HE Zubehör). Box mit integrierten, geraden Kabeleinführungsplatten, Spleißkassettenhalter. Gehäuse schwarz, 19-Zoll Befestigungswinkel lichtgrau (RAL7035). Die Frontplatte bitte separat bestellen!