Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - LWL Universalkabel U-BQ(ZN)BH Dca 4x12G50/125 48Faser OM3 türkis

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - LWL Universalkabel U-BQ(ZN)BH Dca 4x12G50/125 48Faser OM3 türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19710700DZ

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.150 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910016475

Sonepar Artikelnummer

12120484799

Hersteller Artikelnummer

19710700DZ

Hersteller Typ

DLTS WBGGFR 4X12 OM3 DCA

Hersteller Artikel Nr.:

19710700DZ

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.150 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit verseilten, gelfreien Bündeladern. Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit. Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern. Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn. Nagetierschutz aus Glasfilamenten. Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels. Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.