Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - LWL Universalkabel U-BQ(ZN)BH Dca 8G50/125 OM3 türkis

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - LWL Universalkabel U-BQ(ZN)BH Dca 8G50/125 OM3 türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19708200DZ

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.067 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910016901

Sonepar Artikelnummer

12120484499

Hersteller Artikelnummer

19708200DZ

Hersteller Typ

DLTS ZGGFR 1X8 OM3 DCA

Hersteller Artikel Nr.:

19708200DZ

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.067 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit gelfreier Zentral-Bündeladerkonstruktion. Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit. Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern. Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn. Nagetierschutz aus Glasfilamenten. Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels. Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.