Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6 U/UTP FRNC/LSOH grau 1m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6 U/UTP FRNC/LSOH grau 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 309321

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910191158

Sonepar Artikelnummer

121205004

Hersteller Artikelnummer

309321

Hersteller Typ

PK UTP CAT6 GREY 1M

Hersteller Artikel Nr.:

309321

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.040 kg

Ungeschirmtes Cat. 6-Patchkabel mit RJ45-Stecker und angespritztem Knickschutz an beiden Enden. Flexkabel U/UTP, Cat.6, 250 MHz, 4P, AWG 24. Kabelmantelmaterial FRNC/LS0H. RJ45-Stecker (8/8) Cat.6 gemäß IEC 60603-7-4.