Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6 U/UTP FRNC/LSOH grau 3m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6 U/UTP FRNC/LSOH grau 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 309325

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910191110

Sonepar Artikelnummer

121205007

Hersteller Artikelnummer

309325

Hersteller Typ

PK UTP CAT6 GREY 3M

Hersteller Artikel Nr.:

309325

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.100 kg

Ungeschirmtes Cat. 6-Patchkabel mit RJ45-Stecker und angespritztem Knickschutz an beiden Enden. Flexkabel U/UTP, Cat.6, 250 MHz, 4P, AWG 24. Kabelmantelmaterial FRNC/LS0H. RJ45-Stecker (8/8) Cat.6 gemäß IEC 60603-7-4.