Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF(LSOH) 0,5m grau

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF(LSOH) 0,5m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65350300DY

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910001754

Sonepar Artikelnummer

120636394

Hersteller Artikelnummer

65350300DY

Hersteller Typ

65350300DY

Hersteller Artikel Nr.:

65350300DY

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

Ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

78 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Dätwyler Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, halogenfrei (LSHF/LSOH), 0,5 m, grau (65350300DY). Vollgeschirmtes 10-GbE-Patchkabel für brandschutztechnische Anforderungen.