Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6A U/UTP FRNC/LSOH grau 1m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Patchkabel Kat.6A U/UTP FRNC/LSOH grau 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65547100ZY

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910080506

Sonepar Artikelnummer

121205013

Hersteller Artikelnummer

65547100ZY

Hersteller Typ

PK UTP CAT6A GREY 1M

Hersteller Artikel Nr.:

65547100ZY

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.060 kg

Die ungeschirmten Cat.6A RJ45-Patch- und Anschlusskabel (bis 500 MHz) von Dätwyler sind an beiden Enden mit einem ungeschirmten RJ45-Stecker und einem farbigen, angespritzten Knickschutz ausgestattet. Stecker und Knickschutztülle bilden eine Einheit. Die ungeschirmten RJ45-Stecker sorgen für eine bessere Leistung. Das Patchkabel ist für Übertragungsraten bis zu 500 MHz geeignet.