DÄTWYLER - Patchpanel 24Port 1HE leer für KS-T RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418020
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Anschlussart - LSA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910165371
Sonepar Artikelnummer
120103289
Hersteller Artikelnummer
418020
Hersteller Typ
PATCH PANEL KS24X 19''LEER
Hersteller Artikel Nr.:
418020
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.000 kg


