DÄTWYLER - Patchpanel 24Port 1HE leer für KS-T RAL9005 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418019
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.930 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910165388
Sonepar Artikelnummer
121204993
Hersteller Artikelnummer
418019
Hersteller Typ
KS24X RAL9005
Hersteller Artikel Nr.:
418019
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.930 kg
Geschirmtes 19-Zoll/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. Für die Module PS-GG45 7A empfiehlt Dätwyler das Patchpanel MGK 24x mit Edelstahl-Frontblende. Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V -0) in Kombination mit Metall und einer Kabelabfangung. Front grau, ähnlich RAL 7035, oder schwarz, ähnlich RAL 9005. Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module - Module bitte separat bestellen.


