Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Patchpanel 24Port 1HE leer für KU-T UTP-Module Keystone RAL9005 schwarz

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Patchpanel 24Port 1HE leer für KU-T UTP-Module Keystone RAL9005 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418022

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910165357

Sonepar Artikelnummer

121204995

Hersteller Artikelnummer

418022

Hersteller Typ

KU24X RAL9005

Hersteller Artikel Nr.:

418022

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.000 kg

Ungeschirmtes 19-Zoll/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von bis zu 24 RJ45 Keystone-Modulen KU-TC Plus oder KU-T gemäß Cat.6A oder Cat.6 (UTP). Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. Patchpanel aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V-0). Front grau, ähnlich RAL 7035, oder schwarz, ähnlich RAL 9005. Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module - Module bitte separat bestellen.