DÄTWYLER - Patchpanel 24Port Kat.6A 1HE LSA+ RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417980
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Geschirmt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910165685
Sonepar Artikelnummer
120189450
Hersteller Artikelnummer
417980
Hersteller Typ
CSA 24/8 CAT 6A
Hersteller Artikel Nr.:
417980
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.700 kg


