DÄTWYLER - Patchpanel 48 Port 1HE leer für Keystone-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418120
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910164718
Sonepar Artikelnummer
120753042
Hersteller Artikelnummer
418120
Hersteller Typ
KS 48X
Hersteller Artikel Nr.:
418120
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.933 kg


