DÄTWYLER - Patchpanel 48 Port 1HE leer gewinkelt für Keystone-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418099
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910164756
Sonepar Artikelnummer
120753043
Hersteller Artikelnummer
418099
Hersteller Typ
KS 48X-A
Hersteller Artikel Nr.:
418099
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.015 kg


