DÄTWYLER - REG Adapter Keystone IP20 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418026
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910165326
Sonepar Artikelnummer
121373847
Hersteller Artikelnummer
418026
Hersteller Typ
REGA1KST
Hersteller Artikel Nr.:
418026
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg
Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme eines geschirmten oder ungeschirmten Dätwyler Moduls mit Keystone-Befestigung - für die Montage auf einer 35mm-Hutschiene. Für die Montage muss die Hutschiene mindestens 10 mm von der Montagewand entfernt sein. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und bietet ein Beschriftungsfeld und eine Staubschutzklappe. Potentialausgleich über eine integrierte Metallfeder (über die Hutschiene). Die Baubreite von 1TE (ohne Seitenabdeckung) ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler. Beim Einbau mehrerer Adapter in Reihe müssen die beiden äußeren mit je einer Abdeckkappe (je 1,5 mm) verschlossen werden, um die Schutzart ist IP20 zu gewährleisten. Die Lieferung erfolgt ohne Modul.


