Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - RJ45 Keystone Netzwerkisolator Buchse/Buchse 180° gerade

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - RJ45 Keystone Netzwerkisolator Buchse/Buchse 180° gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417918

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910165968

Sonepar Artikelnummer

121373853

Hersteller Artikelnummer

417918

Hersteller Typ

EN-70HD-K

Hersteller Artikel Nr.:

417918

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.030 kg

Besonders kompakter Gigabit-Netzwerkisolator in Keystone-Modulbauweise für den Geräteeinbau oder die Festinstallation. Kann in allen Keystone-kompatiblen Öffnungen (UP-K-Faceplates oder Patchpanels) verwendet werden. Ist beidseitig mit einer RJ45-Buchse versehen - fungiert also als Kupplung. Einfach in vorhandene (Keystone-) Installationen nachrüstbar. Erfüllt trotz kleinster Abmessungen die Performance-Anforderungen von TIA 568 Cat.5e bzw. von ISO 11801 Class D im Permanent Link. Spannungsfestigkeit 5000VAC bei 50Hz (1 min.), 8500 VDC. Einsetzbar in der Medizintechnik, Tonstudiotechnik und Messtechnik sowie bei der potentialfreien Verbindung weit voneinander entfernt liegender Rechnersysteme. Trennt galvanisch leitende Verbindungen (Adern und Schirm) zwischen Geräten, die über eine kupfergeführte Netzwerkverbindung miteinander verbunden sind. Unterbindet Potentialausgleichsströme und schützt angeschlossene Geräte vor Fremd- und Überspannungen, die aufgrund von Installationsfehlern, Alterung oder Feuchtigkeit an der Netzwerkschnittstelle anliegen. Hält auch von Blitzen oder Schaltvorgängen hervorgerufene, induktiv in die Netzwerkleitung eingekoppelte Überspannungen zurück. Bedämpft niederfrequente Signalanteile stark, sodass angeschlossene Geräte vor Brummschleifen geschützt werden. Entspricht der Norm für medizinische elektrische Ausrüstung IEC 60601-1 und ist UL zertifiziert.