DÄTWYLER - RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (ISO/IEC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41806100ZF
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
40393910228625
Sonepar Artikelnummer
120381404
Hersteller Artikelnummer
41806100ZF
Hersteller Typ
KS-T PLUS 1/8 CAT6A IEC
Hersteller Artikel Nr.:
41806100ZF
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


