DÄTWYLER - RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (ISO/IEC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41806900ZF
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910228649
Sonepar Artikelnummer
120753041
Hersteller Artikelnummer
41806900ZF
Hersteller Typ
KS-TC PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
41806900ZF
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


