Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Sammelhalterung E30-E90 Hermannschelle groß 125x95x80mm inkl. KDM

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Sammelhalterung E30-E90 Hermannschelle groß 125x95x80mm inkl. KDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38002060ZX

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910228489

Sonepar Artikelnummer

120410665

Hersteller Artikelnummer

38002060ZX

Hersteller Typ

SHUD (VE=100STK)

Hersteller Artikel Nr.:

38002060ZX

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Sammelhalterung E30-E90 Typ Hermannschelle zur Verlegung mehrerer Kabel an Decke oder Wand. Für kurze Montagezeiten der SHUD Hermannschelle wird das Setzwerkzeug SWM-SM50 empfohlen. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90 und JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.