DÄTWYLER - Setzwerkzeug für Brandschutzdübel KDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300961
Stiftmaß - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910210927
Sonepar Artikelnummer
120165586
Hersteller Artikelnummer
1300961
Hersteller Typ
SWM-SM
Hersteller Artikel Nr.:
1300961
Stiftmaß:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.005 kg
Setzwerkzeug für Bohrhammer mit SDS-Aufnahme zum Setzen von Dübel KDM


