DÄTWYLER - Setzwerkzeug für Dübel K6x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300462
Stiftmaß - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910416930
Sonepar Artikelnummer
120165584
Hersteller Artikelnummer
1300462
Hersteller Typ
EWA6X5 SM
Hersteller Artikel Nr.:
1300462
Stiftmaß:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.150 kg
Die Setzwerkzeuge sind erforderlich für die rationelle und zulassungsgemäße Montage der K6- und KDM-Dübel.


