DÄTWYLER - Setzwerkzeug für Einfachschelle SAS vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300963
Stiftmaß - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910210934
Sonepar Artikelnummer
120165588
Hersteller Artikelnummer
1300963
Hersteller Typ
SMU6SM
Hersteller Artikel Nr.:
1300963
Stiftmaß:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.005 kg
Setzwerkzeug für Einfachschelle SAS, vormontiert (SMU6SM). Spezielles Montagewerkzeug zum Setzen von Dätwyler SAS-Einfachschellen. Ermöglicht schnelle und positionsgenaue Montage der Kabelschellen ohne Beschädigung des Kabelmantels. Hersteller DÄTWYLER.


