Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Setzwerkzeug für Porenbeton-Dübel M6x10

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Setzwerkzeug für Porenbeton-Dübel M6x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1301302

  • Stiftmaß - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910210996

Sonepar Artikelnummer

120165569

Hersteller Artikelnummer

1301302

Hersteller Typ

EWP 6x10 SDS

Hersteller Artikel Nr.:

1301302

Stiftmaß:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73182900

Setzwerkzeug für Bohrhammer mit SDS-Aufnahme zum Setzen von Porenbeton-Dübel M6x10 (PBD M6X10)