Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Telefonpatchpanel Kat.3 25xRJ45 1HE RAL7035 lichtgrau

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Telefonpatchpanel Kat.3 25xRJ45 1HE RAL7035 lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418000

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910165531

Sonepar Artikelnummer

121205000

Hersteller Artikelnummer

418000

Hersteller Typ

CU 25/4 KAT3 RAL7035

Hersteller Artikel Nr.:

418000

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.300 kg

Ungeschirmtes 19-Zoll/1HE-Telefonpanel für die Übertragung von digitalen (ISDN) und analogen Telefonsignalen. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse C gemäss EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Die Verteilerfelder unterstützen Kabel mit bis zu 50 Paaren. Pro RJ45-Buchse können maximal vier Drähte angeschlossen werden.