Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Überbrückungs-Set bis 400mm Dämmung

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Überbrückungs-Set bis 400mm Dämmung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000738

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73181542

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910211054

Sonepar Artikelnummer

120394520

Hersteller Artikelnummer

4000738

Hersteller Typ

Ü-SET 400MM (VE=100SET)

Hersteller Artikel Nr.:

4000738

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181542

Überbrückungs-Set bis 400mm Dämmung, 100 Sets = 100x geprüfte Montageschraube, 100x Muffe, 300x Muttern, 50x Gewindestab M6 1m (100x 0,5m)