DÄTWYLER - Unilan Mps 19-Verteilerfeld 1He 24 Leer-Port Edelstahl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185841
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910206029
Sonepar Artikelnummer
120172392
Hersteller Artikelnummer
185841
Hersteller Typ
MPS 19-VERTEILERFELD
Hersteller Artikel Nr.:
185841
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
72192400
Gewicht:
0.700 kg


