DÄTWYLER - Verbindungs-Anschlussdose E30-E90 100x100x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301391
Bestückung - Schraubklemme
Form - quadratisch
Anzahl der Einführungen - 8
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910193053
Sonepar Artikelnummer
120642215
Hersteller Artikelnummer
301391
Hersteller Typ
VAD3 4x6 PE E30/E90
Hersteller Artikel Nr.:
301391
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP54
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Funktionserhalt:
E90
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.290 kg


